• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

HCE D12-B-L160-C20 Multifunktionsfrässysteme für unterschiedliche Schneidengeometrien

Artikel-Nr.: 3103702
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie BALLPLUS
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103702
EAN / GTIN 7291075126341
Herstellernummer 3103702
L-Nummer L23980 2880

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Durchmesser (DC/DCX) 12 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 8.1 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 160 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 4.6 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 12 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8.1 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Ausführung Frontteil B
  • Kopflänge (LH) 50 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HCC D120-R0.5-QF
  • Gesamtlänge (OAL) 160 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 6 Nxm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb