MM CAB T06M10-25/1.0 Adapter für FLEXFIT-Schnittstellen und MULTI-MASTER-Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3103013
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103013
EAN / GTIN 7291075162691
Herstellernummer 3103013
L-Nummer L24070 193

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T06, Gesamtlänge (OAL) 16.6 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 9.6 mm
  • Befestigungslänge maschinenseitig (LSCMS) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm
  • Schnittstellen Merkmale M10
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T06
  • Antriebsgröße (DRVS) 11 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 16.6 mm

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb