GARANT Klemmdrehhalter SVVCN 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., neutral, Schaft- / Plattengröße 25/16 mm

Artikel-Nr.: 261317 25/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 25 mm
    Plattengröße 16 mm
    Einsatzart neutral
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter SVVCN 2525M16
    passende Wendeschneidplatte VC.. 1604..
    Funktionsbreite L4 neutrale Halter 12,5 mm
    Auskraglänge L1 neutrale Halter 38 mm
    Gesamtlänge L neutrale Halter 150 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 2
    Unterlegplatte 269005 8
    Schraube für Unterlegplatte 269013 2
    Einstellwinkel κ 72,5 Grad
    Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 261317 25/16
    EAN / GTIN 4045197653949
    Herstellernummer 261317 25/16

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb