GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7020

Artikel-Nr.: 261372 HB7020
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,76 € / Stück
  • ab 10 Stück
    16,47 € / Stück
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VCMT 160404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7020
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher SS
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 150 m/min - 400 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 261372 HB7020
Kopieren
EAN / GTIN 4045197699473
Kopieren
Herstellernummer 261372 HB7020
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
kontinuierlich
Eignung / [m/min]
 
unregelmäßig
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb