• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schraube für Unterlegplatte 2

Artikel-Nr.: 269013 2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
171 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb SW3,5
Gewinde M5×0,5
Länge L 7 mm
Anzugsmoment 5 Nm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 269013 2
EAN / GTIN 4062406248291
Herstellernummer 269013 2

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schraube für Unterlegplatte  2

Schraube für Unterlegplatte 2

auf Anfrage
Sofort lieferbar
171 Stück sofort lieferbar
9,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
17,15 €
8,10 €
(0,81 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
610 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
1,92 €
ab 10  St.
1,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
7,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.017 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
2,70 €
ab 10  St.
2,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
8,35 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
5,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
9,30 €
9,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
509 Stück sofort lieferbar
5,90 €
Antrieb SW3,5 SW5 TX10 TX20 TX20 TX15 SW4 SW3
Anzugsmoment 5 1,5 1,7 5 3,85 3,4 3 3
Gewinde M5×0,5 M3 5 UNC M5 8 UNC M3,5 M8 M8×1
Inhalt 10-teilig
Länge L 7 6 12 13 9,3 7 30 21
Produktart Schraube Schraube Schraube Schraube Schraube Schraube Schraube Schraube Schraube
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb