GARANT Klemmdrehhalter SVVCN 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., neutral, Schaft- / Plattengröße 16/11 mm

Artikel-Nr.: 261317 16/11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 16 mm
    Plattengröße 11 mm
    Einsatzart neutral
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter SVVCN 1616H11
    passende Wendeschneidplatte VC.. 1103..
    Funktionsbreite L4 neutrale Halter 8 mm
    Auskraglänge L1 neutrale Halter 25 mm
    Gesamtlänge L neutrale Halter 100 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
    Einstellwinkel κ 72,5 Grad
    Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 261317 16/11
    EAN / GTIN 4045197653901
    Herstellernummer 261317 16/11

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb