GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VCGT 110302, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7310

Artikel-Nr.: 261453 HB7310
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,28 € / Stück
  • ab 10 Stück
    17,73 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.103 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VCGT 110302
Eckenradius 0,2 mm
Sorte HB7310
Schneidstoff HM
Hauptanwendung N
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher AM
Toleranz G
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 4 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 350 m/min - 600 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen; Schlichten; Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 261453 HB7310
EAN / GTIN 4045197671547
Herstellernummer 261453 HB7310
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb