{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 11T308 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | CA510 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | GK | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 140 m/min - 450 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260492 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664697625 | |
Herstellernummer | TAA01857 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA510
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
10,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.302 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
874 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
312 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 | 2 |
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Spanbrecher | GK | SM | VM | GM |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,25 mm/U |
Hauptanwendung | P | P | M | K |