{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCGT 11T308 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | KW10 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | N | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | AH | |
Toleranz | G | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 30 m/min - 300 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260492 KW10 | |
EAN / GTIN | 4960664359776 | |
Herstellernummer | TWE04546 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte KW10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar
18,91 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
770 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
16,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
13,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
353 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCGT 11T308 | DCGT 11T308 | DCGT 11T308 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,1 mm - 4 mm | 0,1 mm - 4 mm |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | 0,05 mm/U - 0,5 mm/U | 0,05 mm/U - 0,5 mm/U |
Hauptanwendung | N | N | N |
Toleranz | G | G | G |