{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT11T308 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | CA025P | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | beschichtet | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | GK | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 330 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260492 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664878642 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA025P
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
12,89 €
6,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,4 mm - 2 mm |
Sorte | CA025P | HB7020 |
Spanbrecher | GK | WSM |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,15 mm/U - 0,3 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 330 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |