GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7210-1

Artikel-Nr.: 260464 HB7210-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,86 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,88 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
332 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte DCMT 11T308
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte HB7210-1
    Schneidstoff HM
    Beschichtung TiCN
    Hauptanwendung K
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Spanbrecher GM
    Toleranz M
    Schnitttiefe ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U - 0,25 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 450 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260464 HB7210-1
    EAN / GTIN 4062406059262
    Herstellernummer 260464 HB7210-1

    Anwendertabelle

    GG(G)
    K
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb