{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Drill | |
Nenn-⌀ D | 27 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 54 mm | |
für Zoll-⌀ | 1 1/16 Zoll | |
Auskraglänge LA | 76 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,25 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 100408 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 234000 27 | |
EAN / GTIN | 4045197739810 | |
Herstellernummer | 234000 27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 27 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
419,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
346,50 €
220,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | 2×D |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Nutzlänge L1 | 54 | 57 |