GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 40,5 mm

Artikel-Nr.: 234000 40,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 2×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Bohrverwendung: bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Power Drill
    Nenn-⌀ D 40,5
    Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 2×D
    Schaft ISO 9766
    Bohrverwendung bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie HPC
    Nutzlänge L1 82 mm
    für Zoll-⌀ 1 19/32 Zoll
    Auskraglänge LA 111 mm
    Schaft-⌀ Ds 40 mm
    Schaftlänge Ls 68 mm
    Maximale Verstellgrenze Vmax 0,25 mm
    ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 130511
    Wendeplattenschrauben-Set 239700 20IP (6,3 Nm)
    Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Anzahl Schneiden Z 1
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 234000 40,5
    EAN / GTIN 4045197740083
    Herstellernummer 234000 40,5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die gedrallten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkern nicht geschwächt wird.
    Bohrungstoleranz: −0,1 / +0,3 mm

    Beschreibung:

    Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5×D.

    Passend für:

    Wendeplatten SOGX 130511.

    Hinweis:

    Weitere Zwischengrößen in 1/10-Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "Power Drill" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb