{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Drill | |
Nenn-⌀ D | 33 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 66 mm | |
Auskraglänge LA | 91 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Schaftlänge Ls | 68 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,25 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 110509 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 234000 33 | |
EAN / GTIN | 4045197739933 | |
Herstellernummer | 234000 33 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 33 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
448,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
314,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
371,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Nenn-⌀ D | 33 | 33 | 33 |
Schaft-⌀ Ds | 40 mm | 32 mm | 32 mm |
Schaftlänge Ls | 68 mm | 60 mm | 60 mm |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Nutzlänge L1 | 66 mm | 66 mm | 69 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |