PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 10IP

Artikel-Nr.: 674252 10IP

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,64 € / Stück
  • ab 10 Stück
    3,03 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.001 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx Plus®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung PrecisionBits
    Torx Plus®-Profil 10IP
    ganze Länge 50 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
    Bit-Sechskantschaft E 6,3
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 674252 10IP
    EAN / GTIN 7610733221394
    Herstellernummer E6.401/10

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000675050.

    Verwendung:

    Für alle Schrauben des hochbelastbaren Torx Plus®-Schraubsystems. Torx Plus®-Schrauben werden unter anderem bei Wendeplatten- oder Triebwerksverschraubungen vermehrt eingesetzt.

    Norm:

    DIN ISO 1173

    Werkstoff:

    Hochfester Sonderstahl mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb