KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte SOMT......ER-FL, für Hochvorschubfräser, PR1525, Typ 14

Artikel-Nr.: 222086 14
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT140514-ER-FL
    Typ ST1400
    Eckenradius 1,4 mm
    Sorte PR1525
    Schneidstoff HM
    Programmierradius bei ap max 3 mm
    Vorschub fz pro Zahn 0,2 − 1,2 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Wendeplattengröße 14
    Plattenstärke E 5,56 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 222086 14
    EAN / GTIN 4960664708161
    Herstellernummer TLB05620

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    160
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    100
    nass maximal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    4-Schneiden Wendeplatte mit konvexen Schneidkanten für geringe Schnittkräfte.

    Verwendung:

    Die FL-Geometrie (oberflächenorientiert) ist 1. Wahl beim Schruppen auf Maschinen mit geringer Leistung.
    Nicht für Helix-, Tauch- und Konturfräsen oder bei steilen Wänden verwenden.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb