{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 39 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 2 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max bei LD Geometrie | 5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 102 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 124 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,54 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 38 mm | |
Wendeplattengröße | 14 | |
passende Wendeschneidplatte | SOMT1405 | |
Wendeplattenschraube | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 10 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 222065 63/4 | |
EAN / GTIN | 4960664707706 | |
Herstellernummer | THN07690 |