{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 222065 80/6 | |
EAN / GTIN | 4960664707751 | |
Herstellernummer | THN07695 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Hochvorschubfräser MFH Harrier mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 80/6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
584,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
348,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
348,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | ||
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | ||
passende Wendeschneidplatte | RD..1604 | ||
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
⌀ D3 | 64 mm | ||
Fz Helix | 0,7 |