{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT100420-ER-FL | |
Typ | ST1400 | |
Eckenradius | 2 mm | |
Sorte | PR1525 | |
Schneidstoff | HM | |
Programmierradius bei ap max | 3 mm | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,2 − 1,2 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Wendeplattengröße | 10 | |
Plattenstärke E | 4,76 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 222086 10 | |
EAN / GTIN | 4960664708130 | |
Herstellernummer | TLB05606 | |
Hersteller | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |