{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,9 mm | |
Gesamtlänge Lges | 35 mm | |
Aufnahmegewinde M | M10 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 29 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,4 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 8,2 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XP.. 0603 | |
Wendeplattengröße | 06 | |
Wendeplattenschraube | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221905 20/2 | |
EAN / GTIN | 4059782503991 | |
Herstellernummer | 5665820 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
345,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
175,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
243,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
175,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
186,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aufnahmegewinde M | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping |
Gesamtlänge Lges | 35 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | XP.. 0603 | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | RPK.10T3M0T |
Schaftausführung | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde |