{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 2,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 43 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 43 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,67 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 10,3 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 1205 | |
Wendeplattengröße | 12 | |
Wendeplattenschraube | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221905 32/2 | |
EAN / GTIN | 4059782504790 | |
Herstellernummer | 5659132 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
354,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
181,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
297,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
221,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 1205 | RD..1604 | XD.. 120408 | XDM.120516 |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 11 mm | 16 mm | 11 mm | 16 mm |
Rampingwinkel αmax | 1,67 Grad | 5,37 Grad | 1,64 Grad | 3,71 Grad |