{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
⌀ D3 | 21 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,9 mm | |
Gesamtlänge Lges | 43 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 53 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,57 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 20,2 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XP.. 0603 | |
Wendeplattengröße | 06 | |
Wendeplattenschraube | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221905 32/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058521 | |
Herstellernummer | 5660062 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
487,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
494,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
329,68 €
254,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 5 | 5 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaftausführung | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Rampingwinkel αmax | 0,57 Grad | 0,95 Grad | 0,82 Grad |
Rampinglänge L für αmax | 20,2 mm | 18 mm | 24,4 mm |