GARANT Feedking Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/2 mm

Artikel-Nr.: 212905 20/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie FeedKing
    Schneiden-⌀ DC 20 mm
    Anzahl Schneiden Z 2
    Schaftausführung mit Gewinde
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
    Teilung der Schneiden ungleich
    Zerspanungsstrategie HPC
    Innenkühlung ja
    Werkzeugaustausch PowerCard
    ⌀ D1 h6 10,5 mm
    ⌀ D2 17,7 mm
    ⌀ D3 7 mm
    maximale Schnitttiefe ap max 0,85 mm
    Gesamtlänge Lges 30 mm
    Aufnahmegewinde M M10
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 27 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 38 mm
    Bohrzirkularfräsen ap 0,85 mm
    Rampingwinkel αmax 2,86 Grad
    Rampinglänge L für αmax 6 mm
    passende Wendeschneidplatte XD.. 070308
    Wendeplattenschrauben-Set 219810 (9IP; 2,2 Nm)
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212905 20/2
    EAN / GTIN 4045197320858
    Herstellernummer 212905 20/2

    Beschreibung

    Ausführung:

    Dynamisch wirkende Schneidengeometrie für höchste Vorschubwerte. Extrem hohe Laufruhe durch selbststabilisierende Wendeplatten-Bettung. Optimierte Geometrie für reduzierte Schnittkraft, dadurch geringere Belastung der Hauptspindel.

    Vorteil:

    Besonders ökonomisch durch äußerst stabile 4-schneidige Wendeplatten.

    Hinweis:

    Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.
    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 9IP verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb