• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

KOMET® Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten WOEX, Typ M12

Artikel-Nr.: 216660 M12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Zylinderkopf-DIN-Schrauben M12
Schaftausführung Weldonschaft
Innenkühlung ja
Anzahl Schneiden Z 1
Anzahl Wendeschneidplatten 1
Senk-⌀ D1 H13 20 mm
Mindest-⌀ dmin 13 mm
maximale Senktiefe l 20 mm
Gesamtlänge Lges 100 mm
Schaft-⌀ Ds h6 25 mm
passende Wendeschneidplatte WOEX
Wendeplatte Nr. 216780 − 216910; Nr. 216950 24-010 / 110
Wendeplattenschrauben-Set 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Produktart Senker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 216660 M12
EAN / GTIN 4047109013131
Herstellernummer F10 10060

Beschreibung

Verwendung:

Zum Herstellen von Ansenkungen für Zylinderkopf-Schrauben nach DIN 74 Blatt 2, ab M8 mit Innenkühlung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb