{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Zylinderkopf-DIN-Schrauben | M6 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Innenkühlung | ja | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 1 | |
Senk-⌀ D1 H13 | 11 mm | |
Mindest-⌀ dmin | 6,4 mm | |
maximale Senktiefe l | 10 mm | |
Gesamtlänge Lges | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
passende Wendeschneidplatte | WOEX | |
Wendeplatte Nr. 216780 − 216910; Nr. 216950 | 10-010 / 110 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 6IP1 (1,0 Nm) | |
Produktart | Senker |
Artikelnummer | 216660 M6N | |
EAN / GTIN | 4047109191310 | |
Herstellernummer | F10 10031 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KOMET® Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten WOEX, Typ M6N
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
175,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
134,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
229,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 2 | 1 |
Gesamtlänge Lges | 80 mm | 90 mm | 86 mm |
passende Wendeschneidplatte | WOEX | 260982 HB725-1 | SP.T09T3.. |
Schaftausführung | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | 20 mm | 16 mm |
Produktart | Senker | Fasenfräser | Senker |