{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Zylinderkopf-DIN-Schrauben | M18 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Innenkühlung | ja | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 2 | |
Senk-⌀ D1 H13 | 30 mm | |
Mindest-⌀ dmin | 19 mm | |
maximale Senktiefe l | 23 mm | |
Gesamtlänge Lges | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende Wendeschneidplatte | WOEX | |
Wendeplatte Nr. 216780 − 216910; Nr. 216950 | 34-010 / 110 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Produktart | Senker |
Artikelnummer | 216660 M18 | |
EAN / GTIN | 4047109013162 | |
Herstellernummer | F10 11090 |