• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

KOMET Unisix® Wendeschneidplatte 24-010

Artikel-Nr.: 216910 24-010

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,10 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,25 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
286 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W28 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 05T304
Bezeichnung 24-010
Typ W28
Eckenradius 0,4 mm
Sorte BK7935
Schneidstoff HM
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 216910 24-010
EAN / GTIN 2050002046702

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
200
Stahl < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

Wendeschneidplattensenker Nr. 216660.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb