GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDLT 09T308 ER, für Feedking HPC-Fräser, HU7810, Typ ALU

Artikel-Nr.: 212943 ALU

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,28 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,24 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
948 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDLT 09T308 ER
Typ ALU
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HU7810
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 1,99 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,15 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,79 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212943 ALU
EAN / GTIN 4045197581600
Herstellernummer 212943 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
1200
Alu (kurzspanend)
N
1500
Alu > 10% Si
N
1100
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb