Präzisions-Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 8mm

Artikel-Nr.: 150152 8
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
218 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Schaft: Drei-Spannflächenschaft mit h9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 8 mm
Beschichtung unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 335 C
Schaft Drei-Spannflächenschaft mit h9
Innenkühlung nein
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 2 mm
Gesamtlänge L 50 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M4
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,09 mm/U
Schafttoleranz h9
Farbring ohne
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150152 8
EAN / GTIN 4045197716934
Herstellernummer 150152 8

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
27
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.
Spanräume aus dem Vollen geschliffen.
Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C.
Schaft zusätzlich mit 3 Spannflächen für die Anwendung im 3-Backen-Futter.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Erstellen von Kegelsenkungen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Präzisions-Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-⌀ D<sub>c</sub>: 8mm

Präzisions-Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 8mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
218 Stück sofort lieferbar
16,64 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
727 Stück sofort lieferbar
13,16 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
210 Stück sofort lieferbar
30,58 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
559 Stück sofort lieferbar
9,14 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
426 Stück sofort lieferbar
17,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
287 Stück sofort lieferbar
34,01 €
21,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
388 Stück sofort lieferbar
37,02 €
23,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
19,22 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
130 Stück sofort lieferbar
17,43 €
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet TiAlN unbeschichtet TiN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Farbring ohne ohne grün ohne grün grün grün grün grün
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad
Norm DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Schafttoleranz h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,09 mm/U 0,09 mm/U 0,09 mm/U 0,09 mm/U 0,09 mm/U 0,1 mm/U 0,1 mm/U 0,09 mm/U 0,09 mm/U
Produktart Stufen- und Kegelsenker Stufen- und Kegelsenker Stufen- und Kegelsenker Stufen- und Kegelsenker Stufen- und Kegelsenker Stufen- und Kegelsenker Stufen- und Kegelsenker Stufen- und Kegelsenker Stufen- und Kegelsenker
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb