{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Teilung der Senkerschneiden | ungleich | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | grün | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150130 8 | |
EAN / GTIN | 4045197741813 | |
Herstellernummer | 150130 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
377 Stück sofort lieferbar
34,01 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
30,58 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
218 Stück sofort lieferbar
17,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gesamtlänge L | 50 | 50 | 50 |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | 90 | 90 |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2 | 2 | 2 |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |