{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | grün | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150170 8 | |
EAN / GTIN | 4045197301321 | |
Herstellernummer | 150170 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Präzisions-Kegelsenker 90°, TiAlN, Außen-⌀ Dc: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
223 Stück sofort lieferbar
30,58 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
181 Stück sofort lieferbar
25,79 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
324 Stück sofort lieferbar
34,01 €
21,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
34,01 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
165 Stück sofort lieferbar
17,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 335 C | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 334 | DIN 335 C |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,09 mm/U | 0,09 mm/U | 0,1 mm/U | 0,1 mm/U | 0,09 mm/U |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |