Präzisions-Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 10mm

Artikel-Nr.: 150152 10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
257 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Schaft: Drei-Spannflächenschaft mit h9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 10 mm
Beschichtung unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 335 C
Schaft Drei-Spannflächenschaft mit h9
Innenkühlung nein
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 2,5 mm
Gesamtlänge L 50 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M5
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,12 mm/U
Schafttoleranz h9
Farbring ohne
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150152 10
EAN / GTIN 4045197716958
Herstellernummer 150152 10

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
27
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.
Spanräume aus dem Vollen geschliffen.
Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C.
Schaft zusätzlich mit 3 Spannflächen für die Anwendung im 3-Backen-Futter.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Erstellen von Kegelsenkungen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Präzisions-Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-⌀ D<sub>c</sub>: 10mm

Präzisions-Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 10mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
257 Stück sofort lieferbar
17,78 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
224 Stück sofort lieferbar
38,38 €
24,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
38,38 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
37,23 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
20,00 €
Anzahl Schneiden Z 3 3 3 3 3
Beschichtung unbeschichtet TiAlN TiAlN AlTiCN TiAlN
Farbring ohne grün grün blau grün
Innenkühlung nein nein nein nein nein
Schaft Drei-Spannflächenschaft mit h9 Drei-Spannflächenschaft mit h9 Drei-Spannflächenschaft mit h9 Drei-Spannflächenschaft mit h9 Drei-Spannflächenschaft mit h9
Schaft-⌀ Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb