{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 63,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 75 mm | |
Gesamtlänge L | 117 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114405 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197535238 | |
Herstellernummer | 114405 7,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS-E N 7,8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,77 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
8,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,29 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
11,91 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
34,07 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
28,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN |
Gesamtlänge L | 117 | 79 | 117 |
Nenn-⌀ DC | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 63,3 | 25,3 | 63,3 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |