{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 48,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 57 mm | |
Gesamtlänge L | 93 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114405 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197535009 | |
Herstellernummer | 114405 5,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 5,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.102 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,53 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,77 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
697 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
9,24 €
5,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
973 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
20,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
16,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad |
Schaft-⌀ Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 48,8 mm | 19,8 mm | 19,8 mm | 48,8 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |