Spiralbohrer HSS-E N 6,9 mm

Artikel-Nr.: 114405 6,9

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    7,75 € / Stück
  • ab 10 Stück
    6,46 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 135

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 6,9 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 338
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 135 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 58,7 mm
    Spannutenlänge Lc 69 mm
    Gesamtlänge L 109 mm
    Schaft-⌀ Ds 6,9 mm
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,07 mm/U
    Farbring ohne
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 114405 6,9
    EAN / GTIN 4045197535146
    Herstellernummer 114405 6,9

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    35
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    28
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    22
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    8
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Profilgeschliffen: hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, sowie präziser Spitzenanschliff. Bohrer für die Serienfertigung.
    Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2 mm.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Spiralbohrer HSS-E N 6,9 mm

    Spiralbohrer HSS-E N 6,9 mm

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    161 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    7,75 €
    ab 10  St.
    6,46 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    98 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    10,17 €
    ab 10  St.
    8,48 €
    Anzahl Schneiden Z 2 2
    Gesamtlänge L 109 74
    Innenkühlung nein nein
    Schneidstoff HSS E HSS E
    Spitzenwinkel 135 135
    Toleranz Nenn-⌀ h8 h8
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 58,7 23,7

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb