{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 44,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 52 mm | |
Gesamtlänge L | 86 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114405 5 | |
EAN / GTIN | 4045197534958 | |
Herstellernummer | 114405 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS-E N 5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.448 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,02 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.121 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,79 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
422 Stück sofort lieferbar
7,36 €
4,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.139 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
16,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.690 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,91 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.410 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne | pink | blau | ohne | ohne |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 52 | 26 | 26 | 52 | 17 | 17 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |