{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,7 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 29 mm | |
Spannutenlänge Lc | 33 mm | |
Gesamtlänge L | 61 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114360 2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197016331 | |
Herstellernummer | 114360 2,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Spiralbohrer HSS N 2,7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.261 Stück sofort lieferbar
1,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,37 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiN | TiN |
Farbring | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 61 | 46 |
Innenkühlung | nein | nein |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 |
Schneidstoff | HSS | HSS E |
Spitzenwinkel | 118 | 130 |