{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrerbereich | 1 mm - 6 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Anzahl Bohrer | 51 | |
Bohrer jeweils steigend | 0,1 mm | |
mit Kassette | nein | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 115265 1-6 | |
EAN / GTIN | 4045197024725 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS Nr. 114360 als Nachfüll-Satz 1-6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
128,63 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
153,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrer jeweils steigend | 0,1 | 0,1 |
Innenkühlung | nein | nein |
mit Kassette | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 118 | 118 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |