{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 11 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 77,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 94 mm | |
Gesamtlänge L | 142 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114360 11 | |
EAN / GTIN | 4045197017116 | |
Herstellernummer | 114360 11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS N 11 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.560 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
12,02 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
37,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
31,51 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiN | TiN |
Gesamtlänge L | 142 | 95 |
Innenkühlung | nein | nein |
Schneidstoff | HSS | HSS E |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Typ | N | N |
Schaft-⌀ Ds | 11 | 11 |