{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,9 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 67,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 81 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8,9 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114360 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197016959 | |
Herstellernummer | 114360 8,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS N 8,9 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
465 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
8,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
28,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
23,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne |
Nenn-⌀ DC | 8,9 | 8,9 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spitzenwinkel | 118 | 130 |
Typ | N | N |
Schaft-⌀ Ds | 8,9 | 8,9 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 67,7 | 26,7 |