{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Korkeudensäätömalli | sähköinen | |
Pöytälevyn paksuus | 19 mm | |
Korkeudensäätöväli | 740 mm - 1 230 mm | |
Leveys | 1 600 mm | |
Syvyys | 800 mm | |
Työtason paksuus | 19 mm | |
Suurin kantavuus | 70 kg | |
Malli | sähkötoimisesti korkeussäädettävä | |
Paino | 42 kg | |
Tuotetyyppi | Toimistopöytä |
Article number | 974030 1600 | |
EAN / GTIN | 4044917437135 | |
Manufacturer number | 3600 |