{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Série | SIMPLEX | |
Longueur tête avec embouts | 135 mm | |
⌀ faces de frappe des embouts | 50 mm | |
Longueur manche | 310 mm | |
Longueur totale | 365 mm | |
Poids | 0,72 kg | |
Matériau boîtier | Aluminium | |
Matériau insert | Plastique dur | |
Matériau manche | Bois | |
Couleur | Rouge | |
Type de produit | Marteaux |
Article number | 752900 50A | |
EAN / GTIN | 4030618300465 | |
Manufacturer number | 3106.050 |