• The item cannot be ordered due to missing prices.

Tube brush micro-abrasive (A) 600 grit 13 mm

Article no.: 574470 13
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Select article variation and quantity

Borst-⌀ D1 (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Brush ⌀ D1 13 mm
    Shank ⌀ Ds 3.7 mm
    Working length L3 25 mm
    Type of product Tube brush

    Identification numbers & Classifications

    Article number 574470 13
    EAN / GTIN 4017359172292
    Manufacturer number 541087

    Description

    Utförande:

    Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral.
    Fina aluminiumoxid-borst (A) i kornstorlek 600, borst-⌀ 0,30 mm, totallängd 125 mm, borstlängd 25 mm.

    Användningsdata:

    Slipnylonborstar arbetar både vid borstens spets och vid dess sidoytor. En ständig frisättning av nytt slipmaterial garanterar likformig slipverkan. För gradning av (tvärgående) hål och O-ringspår samt för rengöring och polering av munstycken och mindre hydraulikhål.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart