• The item cannot be ordered due to missing prices.

Diamantslipstift galvaniskt D126 1 mm

Article no.: 552500 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Select article variation and quantity

Huvud-⌀ (mm) Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: D

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Slipmedel Diamant
    Slipmedlets beteckning D
    Formbeskrivning Cylinder
    Huvud-⌀ 1 mm
    huvudlängd 4 mm
    totallängd 40 mm
    Skaft-⌀ 3 mm
    Produktslag Slipstift

    Identification numbers & Classifications

    Article number 552500 1
    EAN / GTIN 4045197156952
    Manufacturer number 552500 1

    Application Table

    Hårdmetall (HM)
     
    15
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    15
    Sten
     
    15
    vått maximal
     
    torrt
     

    Description

    Utförande:

    Precisionsslipade ämnen med diamantbeläggning. Mycket hög skärkraft och lång brukstid tack vare galvanisk nickelbindning.

    Användningsdata:

    Vid manuell slipning, slipning i industrirobotar, maskiner för invändig rundslipning eller CNC-slipmaskiner för finslipning av hål, radier, konturer samt gradning och fasning.
    För hårdmetall, teknisk keramik, grå- och segjärn, glas, kol-/glasfiberarmerad plast.
    Rekommenderade periferihastigheter: Diamant torr 8-18 m/s, diamant våt 15-25 m/s.

    Anmärkning:

    Diamantbrynen hittar du från nr 559000; diamantfilar från nr 529150.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart