{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Draadafmeting | M115×6 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 2184 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 6 mm | |
Totale lengte L | 180 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 56 mm | |
Schacht-vierkant □ | 44 mm | |
Kerngat-⌀ | 109 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 115 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 12 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 12 | |
Draaddiepte | 172,5 mm | |
Producttype | Tap |
Article number | 130025 M115X6 | |
EAN / GTIN | 4062406031862 | |
Manufacturer number | 130025 M115X6 |