• The item cannot be ordered due to missing prices.

GARANT Master Steel MICRO solid carbide drill, plain shank DIN 6535 HA 30×D, AlCrN, ⌀ DC h6: 0,81-Xmm

Article no.: 121231 0,81-X
  • Minimum order quantity 5 Piece

Select article variation and quantity

⌀ DC h6 (mm) Unit price incl. VAT
  • Tool material: Solid carbide
  • Standard: Manufacturer’s standard
  • Version: 30×D
  • Tolerance nominal ⌀: h6
  • Number of cutting edges Z: 2

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Series Master Steel
⌀ range 0.81 mm - 0.9 mm
Coating AlCrN
Tool material Solid carbide
Standard Manufacturer’s standard
Version 30×D
Tolerance nominal ⌀ h6
Number of cutting edges Z 2
Point angle 128 degrees
Shank DIN 6535 HA with h6
Through-coolant yes, with 40 bar
Machining strategy HPC
Pilot drill required yes, pilot drill
Semi-Standard yes
Flute length Lc 28.8 mm
Overall length L 62 mm
Shank ⌀ Ds 3 mm
Colour ring green
Type of product Jobber drill

Identification numbers & Classifications

Article number 121231 0,81-X
EAN / GTIN 4062406750824
Manufacturer number 121231 0,81-X

Application Table

Steel < 750 N/mm²
P
60
Steel < 900 N/mm²
P
50
Steel < 1100 N/mm²
P
45
Steel < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
50
CuZn
N
40
wet maximum
 

Description

Exécution:

Microforets hautes performances pour une utilisation universelle. Sécurité de processus maximale grâce aux outils parfaitement adaptéset au listel élargi. Perçage de diamètres minimum jusqu’à la profondeur maximale après alésage pilote préalable. Un compromis optimal entre le diamètre d’âme et la taille des goujures pour une évacuation optimale des copeaux, même pour les matériaux à copeaux longs. Les volumes de copeaux et durées de vie accrus permettent d’obtenir un processus de perçage économique, même avec des diamètres de perçage minimum et un grand rapport L/D.

Remarque(s):

Pour une utilisation sûre des micro-forets à partir de 8×D, il est nécessaire d’effectuer un alésage pilote d’au moins 4×D avec le micro-foret pilote 121223. En cas d’usinage vertical et de surface plane de la pièce, il est possible de renoncer à un alésage pilote à partir de DC =⌀ 1 mm jusqu’à une longueur de 12×D. Avant d’utiliser l’outil de perçage suivant, assurez-vous toujours que l’alésage pilote est exempt de copeaux. Nous recommandons de réaliser un chanfreinage à 90° avec un foret à centrer CN approprié une fois l’alésage pilote effectué. Dans les applications critiques (par ex. précision de fabrication maximale, bavures minimales, pression de lubrifiant réduite), réduire l’avance de l’outil de 50% avant l’entrée et la sortie du matériau. Les matériaux à copeaux longs nécessitent au besoin une évacuation des copeaux par incréments de 3×D avec un mouvement de retour minimum à la profondeur de l’alésage pilote. Veillez à utiliser un dispositif de serrage d’outils approprié (mandrin de frettage, mandrin expansible hydraulique) avec une précision de concentricité inférieure à 0,003 mm, une pression de lubrifiant suffisante (min. 30 bars), ainsi qu’une filtration suffisamment fine du fluide de refroidissement (D C <⌀ 2 mm avec filtre ≤ 0,010 mm; D C <⌀ 3 mm avec filtre ≤ 0,020 mm). Le rapport L/D indiqué correspond à la profondeur de perçage minimale possible avec le microforet correspondant.
Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Fabrication spécifique au client: annulation possible maximum 3 jours ouvrables après réception de la confirmation de commande. Reprise impossible. Sous réserve de livraison excédentaire et incomplète de +/-10% (min. 1 pièce).
Quantité minimum de commande : 5 pièces
Fabrication spéciale personnalisée:

Downloads & documents

From the same series "Master Steel" View all

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart