Az ESD és az ergonómia: Az ESD munkaállomások védik az alkatrészeket és növelik az Ön termelékenységét.
Az emberek naponta átlagosan 8 órát töltenek a munkahelyükön. Ezért nyilvánvalónak tűnhet, hogy egy jó szerelőállomásnak többet kell tennie, mint pusztán az ESD elleni védelmet biztosítania – emellett ergonomikus munkakörnyezetet kell teremtenie, óvni az alkatrész biztonságát, és az Ön alkalmazottainak egészségét.
Nem pusztán arról van szó, hogy az elektrosztatikus kisüléssel járó szerelőmunka veszélyei láthatatlanok – akár maga az elektrosztatikus kisülés maga is, hanem ehhez lappangó egészségi problémák is társulhatnak, amelyeket csak később észlel, amikor a hát- és ízületi fájdalmai jelentkeznek. A jó testtartás megelőzi az egészségtelen és szükségtelen mozdulatokat. A rugalmas és ergonómiai tervezésű munkaállomások kialakítása a nagy termelékenység és magas alkatrészminőség biztosításának hatékony módja. Gondolkodjon előre, és előzze meg a problémákat, mielőtt azok bekövetkeznének – ergonomikus ESD munkaállomást válasszon, és tegye meg a szükséges óvintézkedéseket, hogy a lehető legjobban véve legyen.
Találja meg a megfelelő EPA-t itt
ESD asztalok: bármilyen EPA építőkövei
Nem minden asztal egyforma, és ez különösen igaz, amikor az elektrosztatikus kisüléssel kapcsolatban nem szeretne semmit a véletlenre bízni. A speciális ESD ellen védett munkaasztalok az elektrosztatikus feltöltést a munkafelületen és egy földelőkábelen keresztül vezetik le, vagyis az ESD asztal semleges marad. A minőségi ESD asztalok alkalmasak mind az Ön dolgozói egészségének, mind az elektronikus alkatrészek védelmére. Használja ki ezt a sokoldalúságot a vállalatánál, és válasszon ESD asztalaink széles választékából. Ezenkívül előnyére szolgálnak az olyan műanyag alkatrészek is, mint a műanyag zárósapkák, amelyek szintén nem vezetőképesek.
Természetesen ESD asztalaink igen robusztus kivitelűek, vagyis hosszú éveken át fogják Önt szolgálni.
Az ESD asztali szőnyegek a biztonságos munkavégzés ideális alapfeltételeit biztosítják.
Az ESD asztali szőnyegek nyugodtan az asztallapon hagyhatók.
Az ESD asztalhoz hasonlóan egy antisztatikus ESD asztali szőnyeg szintén kiváló segítséget nyújthat az érzékeny elektronikus alkatrészekkel végzett munkához. Ez a csúszásmentes és hőálló antisztatikus szőnyeg földelt, és kiemelkedően kopásálló anyagból készült. Igazi sokoldalú termék, mivel a statikus elektromosságot levezeti, így megakadályozza, hogy statikus feltöltődés alakulhasson ki. És mi több ennél: az anyag nagy mértékben ellenáll a forrasztópákáknak is, ennek köszönhetően tartós, és nem keletkezik fekete lerakódás, amikor a forrasztóanyag ezüstjéhez hozzáér.
Egy dolog van csupán, amit egy ESD asztali szőnyeg nem szeret: a piszkot. Ezért gondoskodjon rendszeres megtisztításáról az állandóan jó alkatrészminőség és hosszú élettartama érdekében.
Az ESD ellen védő csuklópántok a maximális mozgásszabadságot kombinálják a kiváló földeléssel.
Teljesen fémmentes ESD ellen védő csuklópántunk egy csodálatos kis jószág. Elektronikus alkatrészek összeszerelésekor a stílusnak kéz a kézben kell járnia a funkcióval – ez az oka, hogy ez a tetszetős ESD ellen védő csuklópánt, akkor is kiválóan helytáll, amikor a funkcióiról van szó. Amikor viselője elektromosan vezető anyaghoz ér, az ESD ellen védő csuklópántok levezetik az statikus elektromosságot a viselő testén keresztül anélkül, hogy a viselő ezt érzékelné. A viselőnek csupán azt kell biztosítania, hogy az ESD ellen védő csuklópánt folyamatosan érintkezzen a bőrükkel. Hogy ezt a lehető legegyszerűbbé tegyük, az ESD ellen védő csuklópánt viselete kényelmes, és alig észrevehető a viselő számára a napi munkája során. És annak biztosítására, hogy a csuklópánt viselője a lehető legnagyobb szabadsággal mozoghasson, a földelőszett nem csak a vezetőképes műanyagból készült csuklópántból áll, hanem egy rugalmas spirálkábelből is, amely a csuklópántot a földelőforráshoz csatlakoztatja. Biztosítja, hogy az elektrosztatikus töltés pont oda menjen, ahová való: a földbe.
Biztonságos tisztítás az ESD tisztítófallal és ESD tisztítószerekkel
A GARANT Uni Linie ESD tisztítófala egy igen robusztus, kettős falú, acéllemezből készül oszlop. A robusztus alaplemez lehetővé teszi az egyszerű összeállítást és a mozgatást. A perforált panelek mindkét oldalon különböző perforáltpanel-tartozékok, ill. Easyfix akasztóhorgok és tartók felhelyezésére szolgálnak, például ESD easyBin újrahasznosítási anyaggyűjtő edényhez és ESD nyitott tárolóedényekhez.
Az ESD karbantartási és tisztítási munkákhoz javasoljuk az anyagában vezetőképes műanyagból készült ESD kézikefét és lapátot
és az ESD seprűt
.
A Clean-STAT ESD tisztító
alaposan megtisztítja az összes felületet. A folyamat során megőrzi azok vezetőképességét, és nem hagy szigetelő lerakódást maga után. Az ESD törlőkendők
90 °C-on moshatók, sterilizálhatók és szálmentesek.

Van további kérdése? Örömmel adunk szaktanácsot az Önnek megfelelő ESD termékekről
A Hoffmann Group mindent egy helyről biztosít:
- Örömmel segítünk Önnek a megfelelő termékek kiválasztásában az ESD ellenőrzési tervükkel összhangban
- Segíteni tudunk a védett terület kialakításában az Önök ESD ellenőrzési terve szerint.
Telefonon, e-mailben vagy faxon is elérhet minket.
AZ ESD/EPA-val kapcsolatos legfontosabb kifejezések magyarázatát itt találja:Tovább az ESD szójegyzékhez