ESD munka forgószék, szövet kárpit, kerekekkel, alacsony, Típus: ESD

Cikkszám: 972650 ESD
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szék teherbírása: 120
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Kivitel kerekekkel
Ülőlap szélesség 470 mm
Ülőlap mélység 450 mm
Háttámla magassága 600 mm
Magasságállítási tartomány 480 mm - 630 mm
Szék mélység állítási tartomány 40 mm
Háttámla állítási tartomány 60 mm
Szék anyagának színe antracit
Termék fajtája Munka forgószék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 972650 ESD
EAN / GTIN 4062406198169
Gyártó száma 972650 ESD
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus munka forgószék szinkrontechnikával. Székkárpit és háttámla ESD vezetőképes speciális anyagból. Megakadályozza a statikus feltöltődést. Vezetőképes 5 ágú alumínium lábkereszt. Nagyon biztonságos az 5 ESD kerék / talp készlet felhasználásával.
A karok szabadon mozoghatnak a magas és keskeny háttámlának köszönhetően.

Felhasználás:

Biztonságos és ellenőrzött munkavégzéshez ESD-érzékeny alkatrészekkel és készülékekkel. Megakadályozza az elektronikus alkatrészeknek a véletlen elektromos kisülés miatti károsodását.

Szabvány:

Vezetőképesség DIN 61340-5-1 szerint.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz