ESD easyBin értékes hulladék gyűjtő 25 l

Cikkszám: 972910 25
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Űrtartalom (l) Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Töltőmennyiség 25 l
Magasság 500 mm
Szélesség 300 mm
Mélység 230 mm
Magasság billenőfedél nélkül 400 mm
Bedobófedél szélessége 250 mm
Termék fajtája Hulladékgyűjtő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972910 25
EAN / GTIN 4067263125198
Gyártó száma 972910 25

Leírás

Kivitel:

ESD acéllemez értékes hulladék gyűjtő önzáró billenő/lengő fedéllel robusztus műanyagból. Fedél 3 bedobónyílás nyitásfunkcióval: Push-in, felemelt fedél (félig nyitott rögzített helyzet), a fedél teljesen nyitva rögzített helyzetben. A fedél levehető a könnyű ürítéshez. A lemez edény jobb és bal oldalán található 2 fogantyú megkönnyíti a szállítást. 2 Easyfix alapelemmel perforált falakra vagy vékony fali sínekre történő beakasztáshoz.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban, ESD-CLEANING Wall 972890 sz., műhelykocsi 971750 sz.

Tartalom:

2× Easyfix alaplap és adapterlemez az Easyfix alaplapra történő felakasztáshoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz