Padlószőnyeg, Sötétszürke, pettyezett, Szélesség × hossz: 100X135cm

Cikkszám: 964450 100X135
Másolás
Ár / 1 Darab (298,20 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség × hossz (cm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Álláskönnyítő: Csökkenti a fáradtságot; Csúszásgátló; Szigetelés (hő)
  • ütésvédelem: Padló
  • Anyag tulajdonsága: olajálló; Nehezen gyúlékony
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Álláskönnyítő Csökkenti a fáradtságot; Csúszásgátló; Szigetelés (hő)
ütésvédelem Padló
Anyag tulajdonsága olajálló; Nehezen gyúlékony
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Hossz 135 cm
Szélesség 100 cm
Vastagság 16 mm
Keménység Shore A szerint 55
Anyag Nitrilkaucsuk (NBR)
Festék Sötétszürke, pettyezett
Tűzvédelmi kategória Bfl-s1
Súly 20 kg
Termék fajtája Munkahelyi szőnyeg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 964450 100X135
Másolás
EAN / GTIN 4067263476771
Másolás
Gyártó száma 964450 100X135
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Ipari munkahelyi szőnyeg közepes és nagy igénybevételhez. Az ergonomikus gumiszőnyeg száraz és nedves gyalogló és álló munkaállomásokhoz egyaránt alkalmas. A szőnyeg felülete optimálisan összehangolt forgásponttal és nagyon jó csúszásgátlással és szilárd felfekvéssel rendelkezik. Minden oldalon letört élek a botlásmentes rálépés érdekében. Nagyon egyszerűen tisztítható felület fényvisszaverő tulajdonságokkal.
Az olajálló padlószőnyeg Bfl-s1 tűzvédelmi kategóriával.
A gumikeverék rugalmas tulajdonságai és a hátoldalon lévő speciális geometria miatt a szőnyeg különösen ütéselnyelő és aktivizáló hatású, véd az egészségtelen hideg ellen. Hosszú élettartamú szőnyeg, mely alkalmas több műszakos üzemre.
Elektromosan vezetőképes, felületi ellenállása kevesebb, mint 107 Ω. A szőnyeg ESD biztonsági címkével rendelkezik.

Szabvány:

DIN EN 61340-4-1

Tartalom:

Szőnyeg ESD földelő csatlakozással (a földelési csatlakozás furata szabadon választható, a csatlakozót önállóan kell felszerelni).

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz